Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2,5" Silikon Festplatten Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2,5" Silikon Festplatten Schutzhülle
StarTech.com 2,5" Silikon Festplatten Schutzhülle
StarTech.com 2,5" Silikon Festplatten Schutzhülle
StarTech.com 2,5" Silikon Festplatten Schutzhülle
StarTech.com 2,5" Silikon Festplatten Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1880-HDDSLEV25
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDDSLEV25
EAN/GTIN:
     9789792278675
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Schützen Sie Ihre 2,5-Zoll-Festplatte gegen Stöße oder Schläge

Diese Silikonschutzhülle bildet eine robuste Ummantelung für nicht eingebaute 2,5-Zoll-Festplatten und schützt sie vor Stößen und Aufprall.

Dieser Festplattenschutz aus haltbarem Silikon besitzt eine Belüftungsöffnung auf der Oberseite für bessere Wärmeableitung.

Diese vielseitige Festplattenhülle passt für die meisten IDE- und 2,5-Zoll-SATA/SAS-Festplatten. Die Silikonhülle verfügt über eine speziell gestaltete Abdeckung, um die Schnittstellenports der Festplatte während des Transports zu schützen, die jedoch zur Installation entfernt werden kann.

Die Silikonhülle stellt eine ideale Lösung zum Schutz von nicht eingebauten Festplatten, während sie nicht genutzt werden, dar und ist die perfekte Ergänzung für bloße (einschublose) Festplattengehäuse.

The StarTech.com Advantage

- Dank abnehmbarer Kappe bleibt die Festplatte während des Gebrauchs geschützt und schützt die Steckverbinder, wenn das Laufwerk nicht verwendet wird
- Aus haltbarem Silikonmaterial gefertigt, das vor Stößen schützt und pflegeleicht ist
- Stapelbar für die leichtere Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
6 mm
Gewicht:
22 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
11 mm
Paketgewicht:
27 g
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Silikon
Produktfarbe:
Transparent
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5 "
Anzahl der unterstützten Geräte:
1
Schutzfunktion:
Schockresistent
Zertifizierung:
CE, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.