Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 Port USB-C Hub mit Gigabit Ethernet und 60 W Stromversorgung Passthrough Laptop Aufladung - USB-C auf 3x USB-A (USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbit/s) - USB 3.2 Gen 1 Typ-C...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 Port USB-C Hub mit Gigabit Ethernet und 60 W Stromversorgung Passthrough Laptop Aufladung - USB-C auf 3x USB-A (USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbit/s) - USB 3.2 Gen 1 Typ-C...
StarTech.com 3 Port USB-C Hub mit Gigabit Ethernet und 60 W Stromversorgung Passthrough Laptop Aufladung - USB-C auf 3x USB-A (USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbit/s) - USB 3.2 Gen 1 Typ-C...
StarTech.com 3 Port USB-C Hub mit Gigabit Ethernet und 60 W Stromversorgung Passthrough Laptop Aufladung - USB-C auf 3x USB-A (USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbit/s) - USB 3.2 Gen 1 Typ-C...
StarTech.com 3 Port USB-C Hub mit Gigabit Ethernet und 60 W Stromversorgung Passthrough Laptop Aufladung - USB-C auf 3x USB-A (USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbit/s) - USB 3.2 Gen 1 Typ-C...
StarTech.com 3 Port USB-C Hub mit Gigabit Ethernet und 60 W Stromversorgung Passthrough Laptop Aufladung - USB-C auf 3x USB-A (USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbit/s) - USB 3.2 Gen 1 Typ-C...
StarTech.com 3 Port USB-C Hub mit Gigabit Ethernet und 60 W Stromversorgung Passthrough Laptop Aufladung - USB-C auf 3x USB-A (USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbit/s) - USB 3.2 Gen 1 Typ-C...
Artikel-Nr.:
     C1880-HB30C3AGEPD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB30C3AGEPD
EAN/GTIN:
     0065030867917
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
USB Ethernet Adapter
Verwandeln Sie den USB-C-Port eines Laptops in drei USB-Type-A-Ports (5 GB/s) und einen GbE-Port, betreiben Sie gleichzeitig Ihren Laptop und laden Sie ihn aufDieser 3-Port-USB 3.2 Gen 1-Hub mit Gigabit Ethernet verknüpft Ihre USB-Peripherie- und RJ45-Netzwerk-Verbindungen in einem einzigen komfortablen Hub mit Unterstützung für USB Power Delivery. Sie können Ihren Laptop also über seinen USB-C™-Port mit Strom versorgen und aufladen und gleichzeitig den Hub mit Strom versorgen.Dank seines integrierten USB Type-C™-Kabels und platzsparenden Designs bietet dieser vielseitige Hub die perfekte mobile Lösung, um Geräte mit herkömmlichen USB Type-A-Ports an Ihren mit USB-C oder Thunderbolt™ 3 ausgestatteten Computer anzuschließen.Vereinen Sie zwei wesentliche Port-Typen in einem eleganten HubWenn Ihrem Laptop oder MacBook mit USB-C die Ports fehlen, die Sie benötigen, kann dieser Hub hilfreich sein. Der vielseitige USB 3.2 Gen 1-Multifunktions-Hub ermöglicht Ihnen nicht nur Zugang zu Ihren USB-Peripheriegeräten, sondern bietet Ihnen auch eine kabelgebundene Internetverbindung. Er verfügt über einen Gigabit Ethernet-Port, sodass Sie sich auch an Standorten mit einem Netzwerk verbinden können, an denen Wi-Fi® unzuverlässig oder nicht vorhanden ist.Schließen Sie Ihre USB-Geräte in wenigen Sekunden anDieser USB-Hub bietet plattformübergreifende Kompatibilität, das heißt, er wird von einer breiten Palette an USB-C-Laptops unterstützt, die einen USB-C-Stromadapter verwenden. Außerdem funktioniert er mit einer Vielzahl von Betriebssystemen wie Windows®, Mac, Linux® und Chrome OS™. Er wird beim Anschluss an Ihren Laptop automatisch installiert und ist innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.Weniger Kabel und NetzadapterDieser USB-C 3.0-Hub unterstützt USB Power Delivery 2.0, sodass Sie sowohl Ihren Laptop als auch den Hub über den USB-C-Netzadapter Ihres Laptops mit Strom versorgen können, anstatt mehrere Kabel und Netzadapter mit sich herumzutragen. Verwenden Sie anstelle von zwei nur einen einzigen Netzadapter, und vermeiden Sie unnötigen Ballast bei der Arbeit.Nehmen Sie ihn überall hin mitDiesen mobilen USB-C 3.2 Gen 1 Hub können Sie dank seines kompakten und robusten Designs überall hin mitnehmen. Er ist so klein, dass Sie ihn bequem in Ihre Laptoptasche stecken können. Auch beim Anschluss an Ihre Workstation nimmt er nur wenig Platz auf dem Schreibtisch ein. Aufgrund des integrierten Hostkabels (USB-C) müssen Sie bei mobilen Anwendungen ein Kabel weniger mit sich herumtragen.Die HB30C3AGEPD wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosen technischen Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
41 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
170 mm
Gewicht:
44.9 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Vollduplex:
Ja
VLAN-Tagging:
Ja
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
142 mm
Paketgewicht:
115 g
Kabellänge:
0.15 m
Chipsatz:
VIA/VLI - VL100, VIA/VLI - VL813, Realtek - RTL8153
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.