Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1000 Mbit/s Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser SC Medienkonverter 40 km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1000 Mbit/s Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser SC Medienkonverter 40 km
StarTech.com 1000 Mbit/s Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser SC Medienkonverter 40 km
StarTech.com 1000 Mbit/s Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser SC Medienkonverter 40 km
StarTech.com 1000 Mbit/s Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser SC Medienkonverter 40 km
StarTech.com 1000 Mbit/s Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser SC Medienkonverter 40 km
Artikel-Nr.:
     C1880-ET91000SM402
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ET91000SM402
EAN/GTIN:
     5054533430716
Suchbegriffe:
Medienkonverter
startech medienkonverter
medienkonverter
Eine Gigabit Ethernetverbindung bis zu 40km über Single-Mode SC-Faser konvertieren und verlängern

Mit dem Gigabit Einzelmodus-Faseroptik-Medienkonverter mit 1000 Mbit/s SC (40 km) ET91000SM402 können Sie ein Gigabit Ethernet-Netzwerk über eine Einzelmodus-Faseroptik auf bis zu 40 km erweitern.

Der GbE-auf-SM-Faseroptikkonverter unterstützt volle Gigabit-Geschwindigkeiten für hervorragende Netzwerkleistung und Skalierbarkeit und ist somit eine kostengünstige Lösung zum Anschließen eines Gigabit Ethernet (1000Base-T)-Netzwerks mit Remote-Netzwerksegmenten über ein (1000Base-LX/SX)-Faseroptik-Backbone. Der Ethernet-auf-SC-Faseroptik-Konverter wurde als strapazierfähige und praktische Ethernet-auf-Faseroptik-Lösung entwickelt, verfügt über ein vollständig aus Stahl bestehendes Gehäuse und kann ganz einfach per Plug-and-Play mit minimalem Konfigurationsaufwand installiert werden.

Für zusätzliche Vielseitigkeit unterstützt dieser Faseroptik-Medienkonverter den eigenständigen Betrieb oder die Installation in das 2U-Rackmount-Gehäuse mit 20 Einschüben (ETCHS2U).

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Link Loss Forwarding, Fernüberwachung des Status tragen zu maximaler Einsatzzeit bei
- Bietet Ethernet-auf-Faseroptik-Konvertierung als eigenständiges Gerät oder kann für zusätzliche Vielseitigkeit in das Gehäuse mit 20 Einschüben ETCHS2U installiert werden
- Robustes Stahlgehäuse für Langlebigkeit in unwirtlichen Umgebungen
Weitere Informationen:
Plug:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC
Abmessungen (BxTxH):
95 x 160 x 20 mm
Vollduplex:
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
40000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
65000 h
Warentarifnummer (HS):
85176990
Gewicht:
600 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
2000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
1000Base-T
Converter output Oberfläche:
1000Base-LX, 1000Base-SX
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
205 mm
Verpackungshöhe:
91 mm
Paketgewicht:
700 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
4 W
Externes Netzteil:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
SC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,96*
€ 575,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,08*
€ 572,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,56*
€ 556,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,62*
€ 536,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,40*
€ 505,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.