Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Medienkonverter - SM LC - 10 Km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Medienkonverter - SM LC - 10 Km
StarTech.com Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Medienkonverter - SM LC - 10 Km
StarTech.com Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Medienkonverter - SM LC - 10 Km
StarTech.com Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Medienkonverter - SM LC - 10 Km
StarTech.com Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Medienkonverter - SM LC - 10 Km
StarTech.com Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Medienkonverter - SM LC - 10 Km
StarTech.com Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Medienkonverter - SM LC - 10 Km
Artikel-Nr.:
     C1880-ET91000SM10
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ET91000SM10
EAN/GTIN:
     0065030864930
Suchbegriffe:
Medienkonverter
startech medienkonverter
medienkonverter
Dieser Gigabit Ethernet-auf-LWL-Medienkonverter ist eine kostengünstige Möglichkeit, Ihr Netzwerk zu erweitern oder die Entfernung zwischen zwei Geräten um bis zu 10 km zu erweitern.

LWL-Netzwerkverbindungen bieten größere Entfernungen und größere Sicherheit mit weniger elektromagnetischer Interferenz (EMI) als bei typischen RJ45-Kupfer-Netzwerken, sodass sie hervorragend für IT-Profis und sichere Konfigurationen in Regierungs-, Geschäfts- oder Bildungsumgebungen geeignet sind.

Flexible Integration in gemischte Netzwerkumgebungen
Dieser vielseitige Kupfer-auf-LWL-Konverter unterstützt eigenständigen Betrieb oder kann alternativ in das Rackmontage-Gehäuse (ETCHS2U - separat erhältlich) von StarTech.com installiert werden, sodass Sie mehr Optionen für die Integration in Ihr vorhandenes Netzwerk haben. Das Kartenmodul kann auch wieder in das Gehäuse ET91000SM10 eingesetzt werden und ist zudem kompatibel mit Gehäusen von anderen Medienkonvertern der ET91000-Serie von StarTech.com (separat erhältlich).

Der Konverter ist mit einem vorinstallierten Gigabit SFP-Transceiver mit LC-Anschlüssen ausgestattet. Sollte sich Ihre Netzwerkinfrastruktur in Zukunft ändern, können Sie ganz einfach das Modul austauschen und ersetzen, um den Medienkonverter an Ihre neuen Netzwerkanforderungen anzupassen.

Dank flexibler Integration und Konnektivität in bis zu 10 km Entfernung können Sie Netzwerkzugriff für entlegene Bereiche in anderen Gebäuden oder in Bereichen, wo Wi-Fi® unzuverlässig oder nicht verfügbar ist, bereitstellen.

Robust und zuverlässig
Dieser strapazierfähige LWL-Medienkonverter wurde für maximale Zuverlässigkeit entwickelt. Er bietet ein Metallgehäuse (Stahl), sodass er den Anforderungen von anspruchsvollen Umgebungen, z. B. Fabriken oder Lagern, gerecht werden kann.

Zudem können Sie mit dem strapazierfähigeren LWL-Medienkonverter die vorhandenen Kupfernetzwerkgeräte entlasten und die Lebensdauer dieser Geräte möglicherweise steigern und so künftig Kosten sparen.

Problemlose Diagnose und Korrektur von Problemen
Dieser leistungsfähige Medienkonverter unterstützt eine Vielzahl von Netzwerkkonfigurationen und Diagnoseprotokollen (z. B. Link Fault Passthrough, Auto Laser Shutdown (ALS) und Auto MDIX), sodass Sie Ihr Netzwerk ganz einfach einrichten und Fehler beheben können.

Machen Sie Ihr Netzwerk zukunftssicher
Wenn Ihr Netzwerk aus RJ45-Kupfer-basierten Geräten und Kabeln besteht, sind Sie möglicherweise nicht bereit für künftige Netzwerkerweiterungen. Da die neuesten LWL-basierten Netzwerk-Switches eher mit SFP-Anschlüssen als mit RJ45-Anschlüssen ausgestattet sind, benötigen Sie möglicherweise einen Konverter, um Kupfer- und LWL-Netzwerke zusammenzuführen.

Der ET91000SM10 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
206 mm
Verpackungstiefe:
136 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
774 g
LED-Anzeigen:
Link, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.48 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.6 A
Stromverbrauch (max.):
19.2 W
Stromstecker-Typ:
Typ M
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
65000 h
Optischer Kabelverbinder:
LC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
88 mm
Tiefe:
163 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
411 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
2000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
1000Base-T
Converter output Oberfläche:
1000Base-LX
Netzstandard:
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9600
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,88*
€ 260,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,01*
€ 255,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.