Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual 2,5" SSD/HDD Montagehalterung für 3,5" Laufwerksschacht - Werkzeuglose Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual 2,5" SSD/HDD Montagehalterung für 3,5" Laufwerksschacht - Werkzeuglose Installation
StarTech.com Dual 2,5" SSD/HDD Montagehalterung für 3,5" Laufwerksschacht - Werkzeuglose Installation
StarTech.com Dual 2,5" SSD/HDD Montagehalterung für 3,5" Laufwerksschacht - Werkzeuglose Installation
StarTech.com Dual 2,5" SSD/HDD Montagehalterung für 3,5" Laufwerksschacht - Werkzeuglose Installation
Artikel-Nr.:
     C1880-BRACKET225PT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     BRACKET225PT
EAN/GTIN:
     4058829138868
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Installieren Sie Ihre Laufwerke ohne Zeitverlust und ohne Werkzeug. Dank dieses werkzeuglosen Einbaurahmen können Sie zwei 2,5-Zoll-Solid-State-Laufwerke oder Festplatten in einen 3,5 Zoll Schacht in Ihrem Computer montieren.

Einfache, werkzeuglose Installation
Dank der Bauweise des Slotblechs können die Laufwerke schnell und ohne Werkzeug im Slotblech gesichert werden. Dann stecken Sie das Slotblech einfach in den 3,5-Zoll-Laufwerksschacht Ihres Computers und fixieren es mithilfe der werkzeuglosen Halter.

Umfangreiche Kompatibilität
Der werkzeuglose Einbaurahmen wurde für Vielseitigkeit entwickelt und unterstützt eine Vielzahl von 2,5 Zoll Solid State Laufwerken oder Festplatten mit einer Höhe von 5 bis 12,5 mm.

Entwickelt für problemlose Nutzung
Dieser leichte Einbaurahmen wurde für problemlose, zuverlässige Leistung entwickelt. BRACKET225PT wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
109 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
37 mm
Paketgewicht:
81 g
Größe (Imperial):
3.5 "
Typ:
Frontblende
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
2
HDD Größe:
2.5 "
HDD Schnittstelle:
IDE/ATA, SATA
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Zertifizierung:
CE, REACH
Breite:
100 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
29.5 mm
Gewicht:
52 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Schnellstartübersicht:
Ja
Anzahl der Absteckpfahle:
6
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.