Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3,5" Universal Festplatten Einbauwinkel - HDD Adapter für 5,25" Schacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3,5" Universal Festplatten Einbauwinkel - HDD Adapter für 5,25" Schacht
StarTech.com 3,5" Universal Festplatten Einbauwinkel - HDD Adapter für 5,25" Schacht
Artikel-Nr.:
     C1880-BRACKET
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     BRACKET
EAN/GTIN:
     5054629070284
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 5,25-Zoll-Einschub ein

Mit diesem Laufwerkschacht-Slotblech-Set können Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in einen 5,25-Zoll-Laufwerkschacht montieren, damit Sie den Innenraum Ihres Computergehäuses effizient nutzen können. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Strapazierfähiges Ganzmetalldesign für die Montage jeder Art von 3,5-Zoll-Geräten in einem 5,25-Zoll-Schacht
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
90 x 125 x 25 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
69 g
Größe (Imperial):
5.25 "
Typ:
Speicherlaufwerkbehälter
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
1
HDD Größe:
3.5 "
Produktfarbe:
Silber
Material:
Metall
Breite:
22 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
67 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
8
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hannspree
HP228PJB
ab € 131,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.