Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector, 5/2.5/1G Ethernet (NBASE-T), PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/802.3at/802.3bt), 160W Budget Injektor, Wand-/DIN-Schienen Montage, PoE Ad...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector, 5/2.5/1G Ethernet (NBASE-T), PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/802.3at/802.3bt), 160W Budget Injektor, Wand-/DIN-Schienen Montage, PoE Ad...
StarTech.com 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector, 5/2.5/1G Ethernet (NBASE-T), PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/802.3at/802.3bt), 160W Budget Injektor, Wand-/DIN-Schienen Montage, PoE Ad...
StarTech.com 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector, 5/2.5/1G Ethernet (NBASE-T), PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/802.3at/802.3bt), 160W Budget Injektor, Wand-/DIN-Schienen Montage, PoE Ad...
StarTech.com 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector, 5/2.5/1G Ethernet (NBASE-T), PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/802.3at/802.3bt), 160W Budget Injektor, Wand-/DIN-Schienen Montage, PoE Ad...
StarTech.com 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector, 5/2.5/1G Ethernet (NBASE-T), PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/802.3at/802.3bt), 160W Budget Injektor, Wand-/DIN-Schienen Montage, PoE Ad...
StarTech.com 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector, 5/2.5/1G Ethernet (NBASE-T), PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/802.3at/802.3bt), 160W Budget Injektor, Wand-/DIN-Schienen Montage, PoE Ad...
StarTech.com 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector, 5/2.5/1G Ethernet (NBASE-T), PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/802.3at/802.3bt), 160W Budget Injektor, Wand-/DIN-Schienen Montage, PoE Ad...
StarTech.com 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector, 5/2.5/1G Ethernet (NBASE-T), PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/802.3at/802.3bt), 160W Budget Injektor, Wand-/DIN-Schienen Montage, PoE Ad...
StarTech.com 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector, 5/2.5/1G Ethernet (NBASE-T), PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/802.3at/802.3bt), 160W Budget Injektor, Wand-/DIN-Schienen Montage, PoE Ad...
StarTech.com 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector, 5/2.5/1G Ethernet (NBASE-T), PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/802.3at/802.3bt), 160W Budget Injektor, Wand-/DIN-Schienen Montage, PoE Ad...
StarTech.com 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector, 5/2.5/1G Ethernet (NBASE-T), PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/802.3at/802.3bt), 160W Budget Injektor, Wand-/DIN-Schienen Montage, PoE Ad...
StarTech.com 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector, 5/2.5/1G Ethernet (NBASE-T), PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/802.3at/802.3bt), 160W Budget Injektor, Wand-/DIN-Schienen Montage, PoE Ad...
StarTech.com 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector, 5/2.5/1G Ethernet (NBASE-T), PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/802.3at/802.3bt), 160W Budget Injektor, Wand-/DIN-Schienen Montage, PoE Ad...
Artikel-Nr.:
     C1880-AS445C-POE-INJECTOR
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     AS445C-POE-INJECTOR
EAN/GTIN:
     0065030900928
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Adapter RJ-45
Versorgen Sie bis zu vier Remote Powered Devices (PDs) mit Strom und Daten mit diesem PoE/PoE+/PoE++ InjektorDieser 4-Port Multi-Gigabit PoE++ Injector Hub dient als Power Sourcing Equipment (PSE) und ermöglicht Multigigabit-Geschwindigkeiten von 5Gbps, 2.5Gbps, 1Gbps, 100Mbps und 10Mbps über vier Ethernet-Ports. Dieser Mid/End-Span-Injektor kann Netzwerkdaten und Strom bis zu 100m (328ft) für entfernte Installationen übertragen. Die PoE-, PoE+- und PoE++-Kompatibilität und die einstellbare Ausgangsleistung gewährleisten eine nahtlose Kompatibilität mit Powered Devices (PD). Der TAA-konforme Injektor enthält einen universellen Stromadapter für verschiedene Regionen (NA/JP, EU, UK und ANZ). >Vielseitiger PoE-InjektorMultiport PoE Injector unterstützt die Normen IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt (Typ 3 und Typ 4) für Power Sourcing Equipment (PSE) und liefert bis zu 52V DC und 95Watt. Diese Flexibilität macht eine separate Stromquelle für vernetzte Geräte wie IP-Kameras, Zugangskontrollgeräte, Kioske (POS), drahtlose Zugangspunkte, PoE-Beleuchtung und Digital Signage überflüssig.Erleben Sie ein optimiertes Kabelmanagement mit allen Netzwerkkabeln, die von einer Seite des Geräts aus verlegt werden, um eine saubere und organisierte Einrichtung zu gewährleisten.Flexible StromversorgungsoptionenPassen Sie die Leistungsabgabe mit dem Power Output Switch an die spezifischen Anforderungen des Geräts an. Die Optionen umfassen 90W, 95W PoH oder 60W (für UPoE/UPoE+) für alle Ports des PoE Injector Adapters.Der Level-4 ESD-Schutz (15kV Luft und 8kV Kontakt) erhöht die Gerätesicherheit und reduziert EMI für einen stabilen Betrieb, wodurch das Risiko von Ausfallzeiten und Hardwarefehlern minimiert wird.Erhöhte NetzwerkgeschwindigkeitenDer unverwaltete PoE-Injektor mit NBASE-T-Technologie bietet Zugang zu einer erhöhten Bandbreite von bis zu 5 Gbps, wodurch Netzwerkverlangsamungen bei datenintensiven Anwendungen wie Streaming von High-Definition-Video-Feeds, High-Speed-Internet, Zugriff auf lokale Netzwerkressourcen, Online- oder lokale Netzwerk-Backups und FTP-Zugriff deutlich reduziert werden.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Tiefe:
94 mm
Höhe:
39 mm
Gewicht:
278 g
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
1700 g
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500,5000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6, Cat6a
Chipsatz:
Microsemi - PD69208T4, Microsemi - PD69200R
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
8
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
4
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Metall
Wandmontage:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
LED-Anzeigen:
Status
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Breite des Versandkartons:
475 mm
Höhe des Versandkartons:
325 mm
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
2.5 A
Netzteil Ausgangsspannung:
54 V
Ausgangsstrom:
3.3 A
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
160 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,75*
€ 499,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,30*
€ 493,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,96*
€ 472,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,43*
€ 452,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,28*
€ 426,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.