Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
Artikel-Nr.:
     C1880-ARMSTSCORNR
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMSTSCORNR
EAN/GTIN:
     0065030882446
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Eck-Sitz-Steh-Arbeitsplatz | Verstellbar | TastaturablageMit diesem Umwandler für Sitz-/Steharbeitsplätze mit einer großen Arbeitsfläche verändern Sie zur Verbesserung von Komfort und Produktivität mühelos Ihre Arbeitsposition.Vom Sitzen ins StehenDer Sitz-/Steharbeitsplatz wurde zur Unterstützung Ihrer ergonomischen Anforderungen entwickelt. Mit nur einem leichten Druck auf den Hebel können Sie ganz einfach in die Sitz- oder Stehposition wechseln und so ein ausgeglichenes Bewegungslevel halten. Der Arbeitsplatz ist mit einem pneumatischen Federarm ausgestattet, der für mühelose Bewegung sorgt. Erhöhen oder senken Sie die Plattform einfach durch einmaliges Drücken des Hebels. Die Höhe des Steh-Schreibtisches kann mit einer Höhenanpassung von 430 mm an Ihre exakte Körpergröße angepasst werden.Eine kostengünstige ergonomische LösungSchaffen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz zu einem Bruchteil der Kosten eines Stehschreibtisches. Platzieren Sie den Umwandler für Sitz-/Steharbeitsplätze einfach auf Ihrer vorhandenen Arbeitsfläche (Tiefe mindestens 66 cm), und genießen Sie die Vorteile eines höhenverstellbaren Stehschreibtisches. Dieser höhenverstellbare Schreibtisch passt in jede noch so kleine Ecke Ihres Arbeitsbereichs.Flexible EinrichtungMit einer großen Arbeitsfläche (908 x 530 mm) bietet Ihnen der Sitz-/Steharbeitsplatz eine Fülle von Einrichtungsoptionen mit Unterstützung für zwei Monitore (von jeweils bis zu 24 Zoll) bzw. einen Monitor (von bis zu 30 Zoll) und einer großzügigen Tragkraft von 12,7 kg. Beachten Sie Folgendes: Die flügelförmigen Ecken haben eine maximale Breite von (1134 mm).Für die Installation eines Monitorarms am Arbeitsplatz können Sie auch die Kabeldurchführung und die mitgelieferte Hardware verwenden. Der Arbeitsplatz unterstützt viele Monitorarme von StarTech.com, darunter ARMDUAL2, ARMPIVOT und ARMSLIM2USB3.Das ARMSTSCORNR wird mit einer 2-Jahres-Garantie von StarTech.com sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Schraubenschlüssel-Typ:
Sechskantschlüssel
Anzahl der Durchführungsplatten:
1 Stück(e)
Breite:
1100 mm
Tiefe:
703 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
9700 g
Arbeitsfläche:
908 - 530 mm
Tastaturablage (B x T):
680 x 265 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt:
2
Höhenverstellung:
Ja
Einstellbare Höhe (max.):
585 mm
Höchstgewichtskapazität:
12.7 kg
Maximalgewicht pro Tastaturfach:
2.3 kg
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Warentarifnummer (HS):
94038900
Höhe des Versandkartons:
220 mm
Breite des Versandkartons:
1210 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Verpackungsbreite:
1210 mm
Verpackungstiefe:
790 mm
Verpackungshöhe:
220 mm
Paketgewicht:
25100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,68*
€ 417,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,42*
€ 408,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,21*
€ 398,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,93*
€ 390,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,16*
€ 346,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.