Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
StarTech.com Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse, Externes Gehäuse mit 2 PCI Express Slots, PCIe Box für Laptops/Desktops/All-In-Ones, 8K/4K über TB3/DP 1.4 Ports, Für Video ...
Artikel-Nr.:
     C1880-2TBT3-PCIE-ENCLOSURE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     2TBT3-PCIE-ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     0065030895002
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Fügen Sie einem mit Thunderbolt 3 ausgestatteten System zwei externe PCIe (PCI Express 3.0)-Steckplätze, Thunderbolt 3 Ports und einen DisplayPort-Anschluss hinzu.Fügen Sie zwei PCI-Express 3.0 x16-fähige Karten hinzu und erweitern Sie das Potenzial eines Thunderbolt 3 oder 4-fähigen Laptops, Desktops oder All-in-One Systems. Mit diesem Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse können Sie die große Auswahl an PCIe-Erweiterungskarten mit Computern nutzen, die keine PCIe-Steckplätze haben. An das Gehäuse können Sie einen externen Bildschirm über die DisplayPort (DP) oder Thunderbolt 3 Anschlüsse anschließen, der Ultra High Definition (UHD) 4K oder 8K Auflösungen unterstützt.Erweiterte Computer-FähigkeitenVerbinden Sie die Erweiterungsgehäuse mit einem Thunderbolt 3 oder 4 Computer über das mitgelieferte 1m Thunderbolt-zertifizierte Kabel. Das Gehäuse verfügt über zwei PCIe 3.0 x16-Steckplätze mit einer Bandbreite von 32Gbps, die dynamisch zwischen beiden Steckplätzen geteilt wird (jeder Steckplatz unterstützt bis zu 2700MBps/21,6Gbps). Fügen Sie einem Host-Gerät zusätzliche Funktionen hinzu, indem Sie Video-Capture Karten, Hochgeschwindigkeits-Glasfaser- oder Ethernet-Netzwerke, NVMe-Laufwerke, FireWire, Soundkarten oder jede andere PCIe-kompatible Karte verwenden.Flexible KartenunterstützungDas Erweiterungsgehäuse unterstützt Single-Slot Karten bis zu einer maximalen Länge von 20,3 cm, so dass aktuelle oder ältere PCIe-Karten installiert werden können. Der eingebaute Lüfter sorgt für eine aktive Kühlung Ihrer Hardware und verhindert eine Überhitzung bei starker Beanspruchung.Das TAA-konforme Gehäuse liefert bis zu 25W pro Steckplatz und gewährleistet so eine optimale Leistung für Ihre angeschlossenen Geräte. Darüber hinaus sorgen die beiden internen 12V 15W SATA-Stromanschlüsse dafür, dass den installierten Karten genügend Leistung (bis zu 40W pro Karte) zur Verfügung steht.8K & 4K BildschirmunterstützungSchließen Sie einen zweiten hochauflösenden Monitor über die DP 1.4- oder Thunderbolt 3-Anschlüsse auf der Rückseite des Gehäuses an. Genießen Sie Videoauflösungen von bis zu 8K oder 5K 60Hz oder Dual 4K 60Hz (andere Videoauflösungen werden ebenfalls unterstützt).KompatibilitätDas Gehäuse ist treiberlos, ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und wird unter macOS, Windows und Linux unterstützt.Das Gehäuse kann horizontal oder vertikal aufgestellt werden und passt sich so Ihrem Arbeitsbereich an. Das werkzeuglose Design und die Aluminiumkonstruktion sorgen für eine schnelle Karteninstallation und Langlebigkeit.Hinweis: Für einige im Gehäuse installierte Erweiterungskarten müssen möglicherweise Treiber installiert werden.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
281 mm
Tiefe:
84 mm
Höhe:
142 mm
Gewicht:
1600 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Breite des Versandkartons:
375 mm
Höhe des Versandkartons:
325 mm
Mitgelieferte Kabel:
Thunderbolt
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
Thunderbolt 3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
2
PCI-Express x16-Slots:
2
PCIe-Version:
3.0
Verpackungsbreite:
285 mm
Verpackungstiefe:
353 mm
Verpackungshöhe:
143 mm
Paketgewicht:
3400 g
Eingebauter Ventilator:
Ja
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser:
60 mm
Energiequelle:
Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
3 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
10 A
Stromverbrauch (max.):
120 W
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, JP, UK, US
Chipsatz:
Titan Ridge DSL7440 (x2), Ti TPS65983B (x2)
Produktfarbe:
Silber
HD-Typ:
8K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
LED-Anzeigen:
Leistung
Gummifüße:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,06*
€ 762,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,98*
€ 749,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,62*
€ 733,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,70*
€ 717,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,34*
€ 675,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.