Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
StarTech.com 10G5A2CS-USB-C-HUB Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     C1880-10G5A2CS-USB-C-HUB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     10G5A2CS-USB-C-HUB
EAN/GTIN:
     0065030899086
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Chipsatz:
VIA - VL822-Q7, VIA - VL162
Breite des Versandkartons:
272 mm
Höhe des Versandkartons:
510 mm
UASP-Unterstützung:
Ja
Anzahl Anschlüsse:
7
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
EU, UK, US
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
93 mm
Paketgewicht:
287 g
Breite:
80 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
287 g
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Produktfarbe:
Silber
LED-Anzeigen:
Status
Kabelmantelmaterial:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabellänge:
1 m
Netzteiltyp:
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
65 W
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
3.42 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.