Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ZA800000WW Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ZA800000WW Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Lenovo ZA800000WW Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Lenovo ZA800000WW Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Lenovo ZA800000WW Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Lenovo ZA800000WW Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Lenovo ZA800000WW Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Lenovo ZA800000WW Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-ZA800000WW
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZA800000WW
EAN/GTIN:
     195348955232
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH):
61 x 225 x 33 mm
Ladegehäuse Gewicht:
28 g
Farbe Basisstation:
Schwarz
Ladegerät:
Ja
Ladegehäusekapazität:
220 mAh
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-A
Ohrenschützer:
Ja
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Treibereinheit:
5.8 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Steuerung:
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX5
Musikwiedergabe:
Ja
Übertragungstechnik:
True Wireless Stereo (TWS)
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kabellose Reichweite:
10 m
Batteriebetrieben:
Ja
Batteriekapazität rechte Hörmuschel:
43 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel:
43 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
4 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse):
6 h
Ladezeit Akku (Ladehülle):
2 h
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.