Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Go Wireless Numerische Tastatur Universal Bluetooth/USB/RF Wireless Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Go Wireless Numerische Tastatur Universal Bluetooth/USB/RF Wireless Grau
Lenovo Go Wireless Numerische Tastatur Universal Bluetooth/USB/RF Wireless Grau
Lenovo Go Wireless Numerische Tastatur Universal Bluetooth/USB/RF Wireless Grau
Lenovo Go Wireless Numerische Tastatur Universal Bluetooth/USB/RF Wireless Grau
Lenovo Go Wireless Numerische Tastatur Universal Bluetooth/USB/RF Wireless Grau
Lenovo Go Wireless Numerische Tastatur Universal Bluetooth/USB/RF Wireless Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-GY41C33979
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GY41C33979
EAN/GTIN:
     195477828483
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
277 g
Design
Produktfarbe
Grau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Kabellänge
1 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Merkmale
Geräteschnittstelle
Bluetooth/USB/RF Wireless
Zweck
Universal
Key Switch Typ
Taktil
Tastatur - Tastenanzahl
21
Tasten-Lebensdauer
10 Millionen Zeichen
Frequenzband
2.4 GHz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Receiver enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
132.8 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
13.5 mm
Gewicht
109 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.