Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 41A5323 Tastatur USB QWERTZ CHE Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 41A5323 Tastatur USB QWERTZ CHE Schwarz
Lenovo 41A5323 Tastatur USB QWERTZ CHE Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-FRU41A5323
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     FRU41A5323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
lenovo keyboard
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
453 x 185 x 34 mm
Tastaturgewicht:
1410 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Handgelenkauflage:
Ja
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
CHE
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Kabellänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: lenovo tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.