Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo FRU03T7877 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo FRU03T7877 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Lenovo FRU03T7877 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-FRU03T7877
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     FRU03T7877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
900 GB
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,52*
€ 440,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,37*
€ 426,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,00*
€ 416,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,63*
€ 385,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.