Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo FRU01YP709 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo FRU01YP709 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Lenovo FRU01YP709 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-FRU01YP709
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     FRU01YP709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Keyboard
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad P72
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerposition:
Unten links
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.