Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 10 Home Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 10 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 10 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 10 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 10 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 10 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 10 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 10 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 10 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 10 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 10 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 10 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Windows 10 Home Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-90Q9007LGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90Q9007LGE
EAN/GTIN:
     195891497760
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Komplett-PC
Komplettsystem
Ganz großes Gaming, mit Übertaktung
Der Legion Tower 7i bietet eine übertaktete Leistung über Intel® Core™ Tower-Prozessoren der K Serie der 10. Generation, damit Sie im Game die Oberhand behalten. Mit bis zu 10 Kernen, 20 Threads und bis zu 5,3 GHz Turbo Boost setzen Sie sich mühelos an die Spitze der Bestenliste. Darüber hinaus können Sie über Intel® Wi-Fi 6 mit Höchstleistung spielen, streamen und aufnehmen – für ultimatives verzögerungsfreies Gaming.


Entdecken Sie Ihr neues Lieblings-Game
Mit dem Xbox Game Pass für PC (Beta) erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf über 100 hochwertige PC-Games unter Windows 101. Melden Sie sich während der Beta-Phase zu einem niedrigen monatlichen Preis an2. Laden Sie neue Games herunter und spielen Sie wie am ersten Tag, wie zum Beispiel Gears 5 – und aktuelle Blockbuster wie Age of Empires II und von der Kritik gefeierte Indie-Games. Es kommen ständig Games hinzu, sodass es immer etwas Neues zu entdecken gibt.1 Aktives Abonnement erforderlich; gilt bis zur Beendigung. Das Games-Angebot variiert im Laufe der Zeit. Erfordert Windows 10 und eine App für das Spielen von PC-Games; Details hierzu finden Sie unter xbox.com/pcgamesplan. Siehe xbox.com/gamepass.2Preis je nach Verfügbarkeit.


Sicheren Sie sich Superkräfte mit RTX. It's on.
Die neue NVIDIA® GeForce RTX™ SUPER Serie verfügt über noch mehr Kerne und höhere Taktraten, für eine bis zu 25 % schnellere Leistung als bei der ursprünglichen RTX 20 Series und 600 % schneller als die GPUs der 10er-Serie der vorherigen Generation. Es ist an der Zeit, sich Superkräfte zu verschaffen.


Heiße Leistung – flüssigkeitsgekühlt
Das verbesserte Legion Coldfront 2.0 Kühlsystem stellt sicher, dass der Legion Tower 7i lautlos, mit geringer Wärmebelastung und hoher Leistung betrieben werden kann. Dies wird durch verbesserte Rippenrohre, größere Lüfter und einen optionalen 200-W-CPU-Flüssigkeitskühler erreicht, der die Wärme rasch im geräumigen 34-Liter-Gehäuse verteilt. Sie können je nach Bedarf drei verschiedene Modes für die Lüftergeschwindigkeit einstellen – je nachdem, ob Sie die optimale Leistung für rechenintensive Spiele benötigen oder die leisesten Einstellungen für Sessions, in denen Konzentration gefragt ist. Mit dem optionalen Satz aus thermischen Speicher und Speicherpanzerung kann die Wärme noch schneller verteilt werden.


Eine Gefechtsstation, die voll ausgerüstet und einsatzbereit ist
Das gesamte Aussehen des Legion Tower 7i – vom blauen LED-Logo im Raven Black-Gehäuse bis zu den optionalen transparenten Seitenwänden mit ARGB-Beleuchtung von innen – ist inspiriert von den großen Gefechtsstationen der Profispieler. Außer einem beachtlichen Gehäusevolumen von 34 Liter und zahlreichen Anschlüssen verfügt der Legion Tower 7i auch über einen robusten Tragegriff auf der Rückseite zum einfachen Transportieren.


Tauche tief in das Spiel ein
Mit einem der neuen Lenovo Bildschirme und dem ständig wachsenden Gaming-Portfolio von Lenovo Legion können Sie den Desktop nach Belieben anpassen. Die Bildschirme von Lenovo bieten eine Reihe von Größen und Segmenten, von professionellen und gewölbten Monitoren mit Wiederholraten bis zu 165 Hz bis hin zu mittelgroßen Monitoren für ambitionierte eSport-Spieler, die die neueste Technologie benötigen, um zu gewinnen.


Lenovo Vantage
Genießen Sie einsatzbereite Leistung, beeindruckende Erfahrung und nahtloses Gameplay mit Lenovo Vantage für Gaming. Wählen Sie den Performance Modus für eine automatische Kalibrierung von Apps und Games. Übertakten Sie CPUs und GPUs und verwenden Sie die Speicherfreigabe, um die Bildraten an ihre Grenzen zu bringen. Schalten Sie in den Quiet Mode oder wählen Sie den Balance Mode für einen normalen Betrieb. Alles lässt sich zentral steuern!


Ungezähmte Leistung, erstklassiger Stil
Das Legion Gaming-Zubehör wurde entwickelt, um Sie zum Sieger zu machen, und bietet legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Ästhetik. Ob Sie eine verstärkte Tasche zum Schutz Ihrer Ausrüstung, eine Präzisionsmaus für mehr Zielgenauigkeit oder eine taktile Tastatur zur furchtlosen Steuerung Ihres Siegeszugs benötigen – jede Ergänzung ist ein mächtiger Verbündeter auf Ihrem Weg zum Erfolg.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Intel® 64:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Clear Video Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP):
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
2000 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
2
Gesamtkapazität der SSDs:
2000 GB
Anzahl SSD installiert:
2
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 750
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6X
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten:
1
Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports:
1
Anzahl Grafikadapter DisplayPorts:
3
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i9-11900K
Prozessor-Taktfrequenz:
3.5 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
5.3 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Prozessor-Threads:
16
TDP-down konfigurierbar:
95 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
3 GHz
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Zertifizierung:
ErP Lot 3
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
4x DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite:
211 mm
Tiefe:
450 mm
Höhe:
483 mm
Gewicht:
12500 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Volumen (l):
34 l
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
850 W
Produkttyp:
PC
Motherboard Chipsatz:
Intel Z490
Audio-Chip:
Realtek ALC892
Audio-System:
High Definition Audio
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.253,70269*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.436,17269*
€ 2.899,0455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.415,37269*
€ 2.874,2935
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.340,50269*
€ 2.785,1982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.293,95269*
€ 2.729,8037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.253,70269*
€ 2.681,9062
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.