Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 90203245 Laptop-Ersatzteil Gehäuse-Unterteil+Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 90203245 Laptop-Ersatzteil Gehäuse-Unterteil+Tastatur
Lenovo 90203245 Laptop-Ersatzteil Gehäuse-Unterteil+Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-90203245
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90203245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ:
Gehäuse-Unterteil+Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
IdeaPad U330/U330 Touch/U430/U430p/U430 Touch
Produktfarbe:
Silber
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.