Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-83ER008CGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     83ER008CGE
EAN/GTIN:
     197532901858
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Lizenzen
Lenovo Laptops
Reaktionsschnell mit überlegener Leistung
Das IdeaPad Slim 3i Gen 8 Notebook in Militärqualität ist ideal für die Arbeit unterwegs, Schule oder Unterhaltung. Mit Intel® Core™ Prozessoren bis zur 13. Generation punktet dieses 38,1 cm (15″)-Gerät mit einer schnellen Reaktion für all Ihre Apps – damit ein Multitasking kein Problem mehr darstellt. Große Speicher bedeuten, dass Sie Ihre gesamte Multimedia-Bibliothek problemlos auf Ihrem PC speichern können.

Strapazierfähigkeit gemäß Militärstandards
Ob Sie nun auf dem Weg zur Bibliothek, einem Café, den Flughafen oder sonst irgendwohin sind – vertrauen Sie, dass dieses robuste Gerät für Langlebigkeit konzipiert ist. 10 % flacher als die vorherige Generation lässt sich das IdeaPad Slim 3i Gen 8 ganz einfach in Ihrem Rucksack oder Ihrer Reisetasche mittragen. Es hält Stößen, Staub und rauen Reisebedingungen stand, während es in Ihrer Farbauswahl großartig aussieht.

Erleben Sie Einzigartiges
Mit seinen schmalen Displayrändern und dem beeindruckenden 38,1 cm (15") Display zieht das IdeaPad Slim 3i Gen 8 alle Blicke auf sich – und sorgt mit dem breiten Betrachtungswinkel und der hohen Auflösung dafür, dass Sie immer konzentriert bleiben. Die TÜV Low Blue Light-Zertifizierung gewährleistet, dass Ihre Augen geschont werden. Dank Dolby® Audio™ profitieren Sie bei Videoanrufen, beim Betrachten von Filmen oder beim Musikhören über die Frontlautsprecher von einer erstklassigen Klangqualität.

Kein Warten erforderlich
Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Gerät einsatzbereit bleibt, auch wenn Sie damit unterwegs sind. Dank der Schnellladetechnologie läuft das IdeaPad Slim 3i Gen 8 zwei Stunden nach nur 15 Minuten Ladezeit. Auch wenn es um Ihre Sicherheit und Ihren Datenschutz geht, sind wir für Sie da. Die Abdeckung der Webcam stellt sicher, dass Sie nur in der Kamera zu sehen sind, wenn Sie dies auch wollen. Das Beste ist aber vielleicht der optionale Fingerabdruckscanner, der in den An/Aus-Schalter integriert ist. Mit ihm können Sie sich sofort mit nur einer Berührung anmelden und sicher hochfahren.

Smarte Funktionen arbeiten für Sie
Basierend auf dem Gebrauch passt sich das IdeaPad Slim 3i Gen 8 mit Smart Power automatisch an, um die Leistung zu optimieren, die Akkulaufzeit zu verlängern und die Temperatur zu regulieren, damit es effizienter läuft. Die Smart Wireless-Technologie erkennt nahtlos Unterbrechungen der Verbindung und löst Probleme dynamisch, damit Sie in Echtzeit wieder verbunden sind. Smarte Sicherheitsfunktionen schützen Ihre empfindlichsten Daten und verhindern unautorisierten Zugriff und Dateidiebstahl. Sie können sogar all Ihre BIOS-Daten löschen, wenn Sie Daten auf einen neuen PC übertragen. Was das Thema Sicherheit betrifft, sind Sie bei uns in guten Händen.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Batteriekapazität:
47 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
7.6 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
12 h
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Arctic Grey
Gehäusematerial:
Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zertifizierung:
ErP Lot 6 ErP Lot 26 TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, HDD, Einschalten, Supervisor
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
1.5 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Einfach-Kanal
Gewicht:
1620 g
Breite:
359.3 mm
Tiefe:
235 mm
Höhe:
17.9 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Mitgelieferte Software:
Office Trial
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
TN
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
250 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Kontrastverhältnis:
400:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-12450H
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Leistungskerne:
4
Effiziente Kerne:
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
45 W
Maximale Turboleistung:
95 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,66*
€ 668,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,25*
€ 659,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,23*
€ 638,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,37*
€ 610,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,16*
€ 584,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,81*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,56*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 15,65*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 106,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,64*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 19,07*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,81*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,66*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,30*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.