Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-82XQ008PGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82XQ008PGE
EAN/GTIN:
     197529596333
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Ihr smarter und zuverlässiger Begleiter

Mit dem flachen und leichten IdeaPad Slim 3 Gen 8 Notebook, das bis zu 10 % flacher ist als die vorherige Generation, machen Sie garantiert überall Eindruck. Das stabile Gehäuse ist in Arctic Grey, Abyss Blue erhältlich und übersteht dank seiner Robustheit nach Militärstandards auch Stürze und extreme Bedingungen unterwegs.

Mehr sehen, mehr erfahren

Mit einem Display, das 88 % der Fläche einnimmt und Bilder wirken lässt, als würden sie im Weltall schweben, wird die Betrachtung von Medien auf dem IdeaPad Slim 3 Gen 8 Notebook zu einem echten Erlebnis. Das Display ist außerdem vom TÜV Low Blue Light-zertifiziert und schont Ihre Augen auch bei längerem Arbeiten. Die einzigartige Bildqualität wird durch den beeindruckenden Sound von Dolby Audio perfekt ergänzt.

Meisterhaftes Multitasking

Dank der robusten Leistung der neuesten AMD-Prozessoren und dem umfangreichen Arbeitsspeicher sowie der adaptiven Leistung von Smart Power können Sie auch unterwegs täglich smart und nahtlos in mehreren Anwendungen gleichzeitig arbeiten. Der große SSD-Massenspeicher ermöglicht ein schnelles Speichern und Aufrufen umfassender Medienbibliotheken.

Optimale Vielseitigkeit

USB-C-Anschlüsse mit vollem Funktionsumfang beschleunigen die Stromversorgung, die Anzeige auf dem Display und die Datenübertragung, damit Sie schneller mehr erreichen können. Optional sind außerdem ein in den An/Aus-Schalter integrierter 2-in-1-Fingerabdruckscanner und eine eingebaute Webcam mit mechanischer Abdeckung verfügbar. Ein leistungsfähigerer Akku und die Schnellladetechnologie, die mit ca. 15 Minuten Aufladen bis zu zwei Stunden Laufzeit ermöglicht, gewährleisten unterbrechungsfreie Produktivität.

KI für eine optimale Benutzererfahrung

Smartes Lernen beginnt mit den smarten Funktionen von Lenovo AI Engine. Die adaptive Smart Power-Funktion optimiert Leistung, Akkulaufzeit und Temperatur basierend auf Ihren Aktivitäten. Smart Wireless sorgt dabei für eine bessere Konnektivität. Integrierte Sicherheitsfunktionen wie Natural File Guard schützen Ihr System vor Bedrohungen und die Geräuschunterdrückungstechnologie reduziert Hintergrundgeräusche auf ein Minimum.


Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon 610M
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Batteriekapazität:
47 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
11 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
14 h
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Arctic Grey
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Zertifizierung:
TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
1.5 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5500 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1620 g
Breite:
359.3 mm
Tiefe:
235 mm
Höhe:
17.9 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Testsoftware:
Office Trial
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
TN
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
250 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Kontrastverhältnis:
400:1
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 3
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7320U
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
4.1 GHz
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,58*
€ 445,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,55*
€ 444,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,25*
€ 432,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,41*
€ 421,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,81*
€ 392,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.