Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau
Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau
Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau
Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau
Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau
Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau
Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau
Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau
Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau
Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau
Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau
Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau
Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau
Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau
Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau
Lenovo IdeaPad Duet 3 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,2 cm (11.5") Touchscreen 2K 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Blau
Artikel-Nr.:
     C1830-82XK003EGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82XK003EGE
EAN/GTIN:
     197529832219
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
Flash
Flash-Speicher:
128 GB
Batteriekapazität:
35.6 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Blau
Formfaktor:
Austauschbar (Abnehmbar)
Name der Farbe:
Abyss Blue
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Speicherkapazität:
4 GB
RAM-Speicher maximal:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
697 g
Breite:
271.3 mm
Tiefe:
172 mm
Höhe:
8.95 mm
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home in S mode
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Testsoftware:
Office
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
11.5 "
Display-Auflösung:
2000 x 1200 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
2K
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Display-Oberfläche:
Glanz
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
5 %
Prozessorfamilie:
Intel® N
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
N200
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
6 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,14*
€ 546,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,08*
€ 540,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,41*
€ 527,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,20*
€ 510,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,28*
€ 482,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,41*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,74*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,95*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,99*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,73*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,42*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,45*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,46*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 183,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.