Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion Pro 7 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Legion Pro 7 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion Pro 7 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion Pro 7 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion Pro 7 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion Pro 7 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion Pro 7 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion Pro 7 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion Pro 7 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion Pro 7 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion Pro 7 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion Pro 7 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion Pro 7 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion Pro 7 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion Pro 7 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo Legion Pro 7 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-82WQ001GGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82WQ001GGE
EAN/GTIN:
     196803534139
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation Uneingeschränkte Performance
Die neueste Hybridarchitektur von Intel sorgt in Kombination mit branchenführenden Funktionen für das ultimative Gaming-Erlebnis. Streaming, Kreativität und Wettkampf auf höchstem Niveau – Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation bieten ultimative Leistung für Ihr Gameplay, damit Sie alle Ihre Ziele erreichen können.

Leistungsstarke NVIDIA® GeForce RTX™ Grafik. Mehr als nur schnell.
NVIDIA® GeForce RTX™ GPUs der 40-Serie bieten überaus hohe Geschwindigkeiten für Gamer und kreative Köpfe. Die hierfür nötige Leistung liefert die NVIDIA Ada Lovelace-Architektur, die sowohl hinsichtlich Performance als auch KI-gestützter Grafik einen Quantensprung darstellt. Tauchen Sie ein in lebensechte virtuelle Gaming-Welten dank Raytracing und ultrahohen FPS-Werten mit extrem niedriger Latenz. Entdecken Sie bahnbrechende neue Möglichkeiten für kreatives Arbeiten und eine beispiellose Beschleunigung von Workflows.


Erleben Sie 3 Monate den Xbox Game Pass auf Lenovo Legion Geräten
Spielen Sie über 100 hochwertige Games mit Ihrem neuen Lenovo Legion Notebook und dem Xbox Game Pass für drei Monate – einschließlich EA Play. Es kommen ständig neue Spiele hinzu, sodass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Sie können sie herunterladen und in voller Qualität erleben oder Konsolenspiele aus der Cloud mit angeschlossenem Controller spielen. Siehe xbox.com/subscriptionterms


Smartes Gaming für alle
Dank des revolutionären LA-2Q-KI-Chips ist die Lenovo Legion AI Engine+ smarter als jemals zuvor. Die Lenovo AI Engine+ nutzt Systemsensoren in den wichtigsten Komponenten in Echtzeit und setzt eine Smart Engine ein, um Ihr Spiel für maximales FPS zu optimieren. Die Smart Engine wird im Laufe der Zeit sogar noch besser und stellt sicher, dass Ihr System die maximale Leistung erreicht, um direkt von Anfang an und bis in die Zukunft der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.


Legion Coldfront 5.0: Erstklassige KI-optimierte Thermotechnologie
Die erstklassige Thermotechnologie Legion Coldfront 5.0 lässt Sie in Bestform zocken. Das verbesserte Lüftersystem mit 3D-Blättern, die nur 0,1 mm dick sind, sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Das massive Zufuhr- und Abluftsystem lässt für eine intensive Wärmeeffizienz und Leistung bei leistungsintensiven Spielen und Programmen Luft durch das Gerät fließen. Flüssigmetall verbessert die Wärmeübertragung vom CPU. Mit der optionalen Dampfkammertechnologie für CPU und GPU und der hybriden Wärmeleitungstechnologie wird sichergestellt, dass Sie stundenlang spielen können, ohne dass sich Ihr Notebook erhitzt.


Game green
Immer bereit für Spiele mit dem Legion Pro 7i Gen 8 (16 Zoll Intel) – unserem bisher nachhaltigsten Gerät. Aus 50 % Recyclingaluminium in der Unterseite und 30 % recycelten Polymeren auf der Oberseite ist dieses Notebook sauber, umweltfreundlich und schön anzuschauen. Der umgebende Beleuchtungsstreifen mit KI-Lichtsynchronisierung über Legion Spectrum passt sich Ihrem Vibe an und reagiert darauf, was auf dem Bildschirm passiert. Das rückseitige E/A-Dashboard mit vollständigem E/A-Support gibt Ihnen die Konnektivität, die Sie brauchen.


Ein Display, das der Konkurrenz den Kampf ansagt
Mit dem hochmodernen Lenovo PureSight Gaming-Display zeigen Sie Ihren Gegner, wer die Hosen anhat. Mit einer variablen Bildwiederholfrequenz macht dieses 16-Zoll-WQXGA-IPS-Display mit einem Seitenverhältnis von 16:10 das Legion Pro 7i Gen 8 perfekt für große Bilder, schnelle Reflexe und genaues Zielen. Das Display nimmt 93,6 % der Fläche ein. Dabei sieht es so aus, als würde das Bild im All schweben. HDR und eine hohe Farbgenauigkeit ermöglichen es Ihnen, jedes Detail des Spiels zu genießen, unabhängig davon, wie hell oder dunkel die Umgebung im Spiel ist.


Maximale Leistung
Profitieren Sie von der konkurrenzlosen Akkuleistung des Legion Pro 7i Gen 8 Notebooks. Es ist mit einem 99,99-Wh-Akku ausgestattet, dem größten Akku, den wir legal in ein Notebook einbauen dürfen! Dank Super Rapid Charge wird der Akku innerhalb von Minuten mit bis zu 140-W-USB-C-Ladekraft aufgeladen. Gleichzeitig nutzt die Smart Battery v3.0 Maschinenlernen, um die Kapazität des Akkus zu bewahren und Verschleiß zu reduzieren. Das optionale Slim Gallium-Netzteil ist 31 % dünner als vorherige Generationen – perfekt für Ihren Lifestyle on the road.


Kommando, Steuerung und los geht's
Das Legion Pro 7i Gen 8 nutzt die Legion TrueStrike Gaming-Tastatur – die perfekte Steuerung für Gamer, die Präzision und großartige Anpassungsoptionen möchten. Diese Tastatur in Standardgröße hat auch Pfeil- und Ziffernblocktasten in Standardgröße und ein großes Mylar-Touchpad, mit dem Sie alles dominieren können. Mit einem Tastenhub von 1,5 mm, der Möglichkeit, Tastenkappen auszutauschen und RGB-Beleuchtung pro Taste durch Legion Spectrum können Sie das Notebook perfekt auf Ihren Spielstil anpassen.


Immersives Gaming mit Tobii
Nutzen Sie die 1080p In-Game-Kamera, die eine Steuerung über Kopfbewegungen des Benutzers ermöglicht und erleben Sie eine nahtlose Erweiterung Ihres Sichtfelds. Tobii Horizon erkennt und verfolgt natürliche Kopfbewegungen durch die eingebaute Webcam. Oder tauchen Sie mit Tobii Aware in ein neues Zeitalter des digitalen Wohlbefindens ein und profitieren Sie von erhöhter Sicherheit, Datenschutz und Produktivität durch smarte Funktionen wie automatisches Dimmen, Erfassung der Bildschirmzeit, Datenschutzwarnungen und automatisches Abmelden.


Nahimic Audio
Nahimic von SteelSeries verbessert Ihr Gaming-Erlebnis drastisch: Es bietet beispielloses 3D-Audio, das speziell für Gamer entwickelt wurde. Erleben Sie eine kristallklare Kommunikation mit Ihren Teammitgliedern, die es Ihnen ermöglicht, Audio-Streams wie ein professioneller Streamer zu mischen und zu teilen. Mit Nahimic spielen Sie nicht nur – Sie tauchen ein in Ihr Game.


Nutzen Sie Lenovo Vantage
Mit Lenovo Vantage können Sie Ihre Einstellungen optimieren, um Ihr Gaming-Erlebnis zu verbessern. Passen Sie Ihre Gerätefunktionen individuell an und optimieren Sie sie mit einer All-in-One-Suite von Tools. Mit unserem Echtzeit-Performance-Dashboard, Übertaktungssteuerung, Legion Spectrum RGB-Unterstützung und KI-Leistungsoptimierung steht einem optimalen Gaming-Erlebnis nichts mehr im Weg.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 4080
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
99.9 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Onyx grey
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
TÜV Rheinland® High Gaming Performance TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, ErP
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Supervisor, HDD
Audio-Chip:
Realtek ALC3306
Audio-System:
Nahimic Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
Harman Kardon
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5600 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
2800 g
Breite:
363.4 mm
Tiefe:
262.15 mm
Höhe (vorne):
21.95 mm
Höhe (hinten):
25.9 mm
Netzteilstärke:
330 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Killer Wi-Fi 6E 1675i
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000,100 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
Intel HM770
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ:
WQXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
500 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Kontrastverhältnis:
1200:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400, Dolby Vision
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i9-13900HX
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
24
Prozessor Boost-Frequenz:
5.4 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz:
3.9 GHz
Prozessor-Cache:
36 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Bus Typ:
DMI4
TDP-down konfigurierbar:
45 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.774,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.021,13*
€ 4.785,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.953,69*
€ 4.704,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.843,94*
€ 4.574,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.791,44*
€ 4.511,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.774,30*
€ 4.491,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 15,65*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,83*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,35*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,67*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.