Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-82S9006XGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82S9006XGE
EAN/GTIN:
     196379892077
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Ganz großes Gaming-Erlebnis in bemerkenswert attraktiven Designs
Erleben Sie Gaming wie nie zuvor auf dem IdeaPad Gaming 3i mit Prozessoren der Intel® Core™ H Serie der 10. Generation. Spielen und streamen Sie die neuesten AAA-Titel mit Spitzenleistung auf dem IdeaPad™ Gaming 3i mit Taktraten von bis zu 5,0 GHz, 6 Kernen, 12 MB Intel® Smart Cache, Intel® Thermal Velocity Boost, Intel® Dynamic Tuning und optionalem Intel® Wi-Fi 6.

Entdecken Sie Ihr neues Lieblings-Game
Mit dem Xbox Game Pass für PC (Beta) erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf über 100 hochwertige PC-Games unter Windows 101. Melden Sie sich während der Beta-Phase zu einem niedrigen monatlichen Preis an2. Laden Sie neue Games herunter und spielen Sie wie am ersten Tag, wie zum Beispiel Gears 5 – und aktuelle Blockbuster wie Age of Empires II und von der Kritik gefeierte Indie-Games. Es kommen ständig Games hinzu, sodass es immer etwas Neues zu entdecken gibt.

Der neue Turbo
Gaming-Notebooks mit GeForce® GTX 1650 bieten die bahnbrechende Grafikleistung der preisgekrönten NVIDIA Turing™ Architektur. Mit einer Leistung, die bis zu doppelt so hoch ist wie die der GeForce GTX 950M, und einer bis zu 70 % höheren Geschwindigkeit als die der GTX 1050 ist sie ein Turbo für die beliebtesten Spiele von heute, und bei modernen Titeln sogar noch schneller. Bringen Sie Ihr Game mit GeForce GTX auf Hochtouren.

Besseres Gaming
Leistungsstarke Hardware ist nichts ohne ein Kühlsystem, das der buchstäblichen Hitze standhält. Das IdeaPad Gaming 3i Notebook wurde für ein leiseres und cooleres Gaming-Erlebnis als je zuvor entwickelt. Das IdeaPad™ Gaming 3i ist mit Kühltechnik der 5. Generation ausgestattet. Diese bietet ein robusteres System von zwei Lüftern und Lüftungsöffnungen als frühere Generationen sowie verbesserte Kühlkörper mit mehr Unterstützung für höhere CPU- und GPU-Temperaturen. Außerdem verfügt dieses Gaming-Notebook über Q Control, mit dem die Lüftergeschwindigkeit von leise über ausgeglichen bis hin zu Hochleistung eingestellt werden kann – für eine ganz individuelle Kühlung, je nachdem, ob Sie eine lange Akkulaufzeit benötigen, alltägliche Arbeiten erledigen möchten oder geballte Power wünschen.


Beeindruckende Bilder
Das makellose Full-HD-IPS-Display (1.920 x 1.080), das für weniger Ruckeln und flüssige Bilder sorgt und Ihr Gaming-Erlebnis insgesamt verbessert, bringt Ihre Gaming-Grafik deutlich voran. Mit dem IdeaPad™ Gaming 3i können Sie sich ganz auf ein Display mit bis zu 120 Hz verlassen, das für unterbrechungsfreies Gaming sorgt und aus jedem Winkel hervorragend aussieht.

Für viel Ausdauer
Die richtige Tastaturergonomie kann bei Ihren Gaming-Marathons den entscheidenden Unterschied machen. Das IdeaPad™ Gaming 3i erfüllt diesen Anspruch mit einem großzügigen Layout, dedizierten Medientasten, einem Ziffernblock in voller Größe, großen Pfeiltasten und einem 30 % größeren einteiligen Trackpad mit Windows Precision-Treibern. Dank des Gesamttastenwegs von 1,5 mm können Sie auf der Tastatur in Standardgröße mit blauer Hintergrundbeleuchtung stundenlang spielen – mit höchstem Komfort und einer beeindruckenden Erfahrung.

Ideal für Sport
Die Ästhetik des IdeaPad™ Gaming 3i mit dem auffällig schillernden chamäleonblauen Gehäuse, das Licht aus jedem Winkel bricht (auch in mattem Onyxschwarz erhältlich) und dem 39,6 cm (15,6") Display mit schmalem Rahmen und einer oben platzierten Webcam mit Abdeckung lässt das Herz jedes Gaming-Enthusiasten höher schlagen. Von seinem schlanken Profil mit weniger als 24,5 mm bis zu seinen eleganten Kurven und Linien ist jeder Winkel und jede Kontur so gestaltet, dass sie das Gefühl der Spannung von Gaming-Wettbewerben vermitteln: sportlich, feingetunt und ein kleines bisschen auffällig.

Lenovo Vantage
Genießen Sie einsatzbereite Leistung, beeindruckende Erfahrung und nahtloses Gameplay mit Lenovo Vantage für Gaming. Wählen Sie den Performance Modus für eine automatische Kalibrierung von Apps und Games. Übertakten Sie CPUs und GPUs und verwenden Sie die Speicherfreigabe, um die Bildraten an ihre Grenzen zu bringen. Schalten Sie für eine längere Akkulaufzeit in den Quiet Mode oder in den Balance Mode für einen normalen Betrieb. Alles lässt sich zentral steuern!
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 3060
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
60 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
7.1 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
7.7 h
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Onyx Grey
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Marktpositionierung:
Gaming
Verpackungsbreite:
551 mm
Verpackungstiefe:
349 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Zertifizierung:
ErP Lot 3 RoHS
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Nahimic Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
2315 g
Breite:
359.6 mm
Tiefe:
266.4 mm
Höhe:
21.8 mm
Netzteilstärke:
230 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Mitgelieferte Software:
Office Trial
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
HD-Typ:
Wide Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
350 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-12650H
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
TDP-down konfigurierbar:
35 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.283,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,93*
€ 1.707,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,62*
€ 1.690,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,33*
€ 1.628,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,15*
€ 1.586,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,12*
€ 1.526,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 15,65*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,35*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.