Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad 3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IdeaPad 3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 3 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-82RL003EGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82RL003EGE
EAN/GTIN:
     196800880758
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Setzen Sie neue Maßstäbe
Mit bis zu Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation im IdeaPad 3i Gen 7 Notebook können Sie optimal arbeiten und lernen. Es bietet außerdem viel Platz für all Ihre digitalen Dateien, einschließlich einem optionalen dualen Speicherlaufwerk mit SSD und Festplatte, das Speicherkapazität und Geschwindigkeit kombiniert. Ihr Schreibtisch bleibt dabei dank dem USB-C-Anschluss mit vollem Funktionsumfang für schnellere Datenübertragung, Stromversorgung und den Anschluss eines 4K-Displays immer ordentlich und übersichtlich.

Erstklassige Videokonferenzen
Vergessen Sie Videoanrufe in schlechter Qualität. Das IdeaPad 3i Gen 7 Notebook verfügt über Dual-Array-Mikrofone, die gewährleisten, dass jeder laut und deutlich gehört wird, und Lautsprecher mit Dolby Audio™ liefern einen erstklassigen Klang. Die smarte Geräuschunterdrückungstechnologie eliminiert lästige Hintergrundgeräusche, sodass Sie ungestört Online-Kurse und Meetings abhalten können. Außerdem können Sie die 720p-HD-Kamera über die mechanische Webcam-Abdeckung ein- und ausschalten.

Schlankes Design
Das IdeaPad 3i Gen 7 Notebook ist mit 19,9 mm außergewöhnlich flach und passt mühelos in jeden Rucksack und in jede Tasche – perfekt für unterwegs. Dank seinem speziellen Design lässt es sich auch bequem zwischen Besprechungen oder Räumen hin und her tragen. Sein attraktives Design in Arctic Grey oder Abyss Blue macht es dabei zu einem echten Blickfang.

Größeres und besseres Display
Das Display mit bis zu 43,9 cm (17,3") FHD des IdeaPad 3i Gen 7 mit breitem Betrachtungswinkel ist ideal, um Ihre Lieblingssendungen gemeinsam mit Freunden anzusehen. Und mit einer beeindruckend großen Anzeigefläche können Sie auf Ihrem Notebook jeden Tag mehr sehen und mehr erledigen.

Sie stehen an erster Stelle
Mit Lenovo Aware, einer Software, die für Ihre Gesundheit sorgt und Ihnen dabei hilft, das IdeaPad 3i Gen 7 Notebook besser zu nutzen, bleiben Sie immer aufmerksam und konzentriert. Über Lenovo Eye Care können Sie die Menge des vom Display ausgestrahlten blauen Lichts reduzieren und so Ihre Augen schonen.

Bessere Performance mit Lenovo AI CHANGE
Das IdeaPad 3i Gen 7 sorgt mit Lenovo AI Engine für bessere Leistung, Anzeige, Sprachübertragung und drahtlose Verbindungen. Die Smart Wireless Funktion stellt Verbindungen in Echtzeit wieder her, um stabiles Streaming zu gewährleisten, während die Hintergrundunschärfe zu professionellen Videokonferenzen beiträgt. Flip-to-Boot sorgt dabei für schnellere Starts.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Batteriekapazität:
38 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
4.8 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
7.1 h
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Arctic Grey
Gehäusematerial:
Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zertifizierung:
ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 RoHS
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor, HDD
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
1.5 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
2040 g
Breite:
399 mm
Tiefe:
274 mm
Höhe:
19.9 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Kontrastverhältnis:
800:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1235U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,17*
€ 649,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,00*
€ 646,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,85*
€ 630,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,89*
€ 605,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,74*
€ 578,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,41*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,74*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,95*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,99*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,73*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,42*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,45*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,46*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 183,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.