Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i5 i5-1235U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-82R8004XGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82R8004XGE
EAN/GTIN:
     196800879950
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Elegant & vielseitig
Das elegante, tragbare IdeaPad Flex 5i Gen 7 (16" Intel) gibt Ihnen die Flexibilität, mit der Sie alle Aufgaben erledigen zu können. Mit diesem vielseitigen 2-in-1 können Sie den Notebook-Modus zum Lernen und Arbeiten, den Stand-Modus für Unterhaltung, den Zelt-Modus für Präsentationen oder den Tablet-Modus für bequemes Lesen verwenden. Das robuste Drop-Down-Scharnier hebt die Tastatur sanft an und deckt den unteren Rahmen des Displays ab, um einen bequemeren Eingabewinkel und ein günstigeres Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis zu erzielen.

Lebhafte Farben, beruhigendes Licht
Das IdeaPad Flex 5i Gen 7 verfügt über ein bis zu 2,5K-Display mit einem Seitenverhältnis von 16:10, das mehr Platz auf dem Bildschirm bietet, außerdem 100 % sRGB für besseren Kontrast und 400 cd/m² Helligkeit. Die vom TÜV-zertifizierte Blue-Light-Reduzierung entlastet die Augen bei langen Sitzungen, sodass Sie sich mehr auf Ihre Arbeit konzentrieren oder längere Zeiten am Bildschirm verbringen können.

Flexibilität plus Leistung
Das IdeaPad Flex 5i Gen 7 opfert Leistung nicht zugunsten von Mobilität und Vielseitigkeit. Bis 12. Gen Intel® Core™ i7-Prozessor und Intel® Iris® x e Diskrete MAX-Grafik unterstützt nahtloses Streaming, Contenterstellung und Unterhaltung. Mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB PCIe 4.0 SSD-Storage sind Multitasking und Dateienspeicherung mühelos möglich. Intelligent Cooling hält dabei die Temperaturen und den Geräuschpegel jederzeit niedrig.

Verbinden, laden, skizzieren
Mit Thunderbolt erhalten Sie eine reibungslose Stromversorgung für andere Geräte und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen™ 4.0-Technologie. Das IdeaPad Flex 5i Gen 7 bietet außerdem Rapid Charge Boost – 2 Stunden Nutzung bei nur 15 Minuten Ladezeit – während ein Fingerabdruckleser eine private, sichere Anmeldung ermöglicht. Verwenden Sie den Standard-Lenovo-Stift, um Dokumente auf dem Bildschirm zu zeichnen, zu skizzieren oder zu kommentieren.Der Lenovo E-Color Pen ist optional verfügbar und nicht im Lieferumfang enthalten.

Kooperative Klarheit
Das IdeaPad Flex 5i Gen 7 (16" Intel) eignet sich perfekt für die Zusammenarbeit. Videokonferenzen funktionieren dank natürlich klingendem Audio und reduzierten Hintergrundgeräuschen besser. Zwei Mikrofone nehmen Ihre Stimme klarer auf, Dolby Audio™ optimiert den Klang und Smart Noise Cancelling filtert die Geräuschkulisse im Hintergrund heraus, sodass Sie sich besser auf das Wesentliche konzentrieren können.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC, SDXC, SD, SDHC
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
52.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
8 h
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Name der Farbe:
Cloud Grey
Zertifizierung:
ErP Lot 3
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, ENERGY STAR
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Supervisor, Benutzer
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
2100 g
Breite:
357.8 mm
Tiefe:
253.9 mm
Höhe:
18.7 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Beschleunigungsmesser:
Ja
Hallsensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen:
Ja
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Display-Oberfläche:
Glanz
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Kontrastverhältnis:
800:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1235U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
TDP-down konfigurierbar:
12 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
1.4b
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 807,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,66*
€ 1.053,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,05*
€ 1.022,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,27*
€ 999,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,72*
€ 961,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,81*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,56*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,07*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 106,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,64*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,82*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,88*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 19,01*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,03*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,09*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,66*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 216,79*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,30*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.