Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad 3 Chrome Intel® Pentium® Silver N6000 Chromebook 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IdeaPad 3 Chrome Intel® Pentium® Silver N6000 Chromebook 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Blau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome Intel® Pentium® Silver N6000 Chromebook 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Blau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome Intel® Pentium® Silver N6000 Chromebook 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Blau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome Intel® Pentium® Silver N6000 Chromebook 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Blau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome Intel® Pentium® Silver N6000 Chromebook 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Blau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome Intel® Pentium® Silver N6000 Chromebook 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Blau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome Intel® Pentium® Silver N6000 Chromebook 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Blau
Artikel-Nr.:
     C1830-82N4003NGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82N4003NGE
EAN/GTIN:
     197529175002
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Chromebook
Lenovo Laptops
Das IdeaPad 3i Chromebook Gen 6 (15" Intel) besticht nicht nur durch seinen günstigen Preis, sondern auch durch eine hohe Leistung und umfassende Unterhaltungsmöglichkeiten. Dieses intuitive Gerät ist mit einem 39,6 cm (15,6") FHD-Display ausgestattet und ermöglicht dank der bewährten Leistung von Intel® Prozessoren schnellen Zugriff auf viele inhaltsreiche Webseiten. Multitasking wird zum Kinderspiel und Sie müssen sich keine Sorgen um einen veralteten Virenschutz machen. Zudem können Sie mit Google Assistant Ihre Smart Home-Geräte steuern.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
eMMC
Flash-Speicher:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Batteriekapazität:
47 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
10 h
Produkttyp:
Chromebook
Produktfarbe:
Blau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Abyss Blue
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Zertifizierung:
ErP Lot 3
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, RoHS
Kabelsperre-Slot:
Ja
Audio-Chip:
Realtek ALC5682I
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2933 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1630 g
Breite:
362 mm
Tiefe:
243 mm
Höhe:
18.95 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Kontrastverhältnis:
800:1
Prozessorfamilie:
Intel® Pentium® Silver
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
N6000
Prozessor-Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,31*
€ 341,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,86*
€ 309,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,19*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,45*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,12*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,29*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,79*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,77*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,18*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,32*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,51*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,15*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,72*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,24*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 140,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.