Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad 5 Pro Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IdeaPad 5 Pro Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 Pro Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 Pro Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 Pro Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 Pro Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 Pro Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 Pro Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 Pro Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 Pro Laptop 40,6 cm (16") WQXGA AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-82L500HCMX
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82L500HCMX
EAN/GTIN:
     196118567938
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Genießen Sie explosive Farben
Das QHD-Display dieses Notebooks mit 350 cd/m² 2,5 K ist hell und lebendig und verfügt über ein 100 % sRGB-Farbspektrum. Dank seines schmalen Rahmens liegt das aktive Bildschirmverhältnis bei über 90 %, sodass Sie den Preis im Auge behalten.


Uneingeschränkte Leistung
Das IdeaPad 5 Pro Gen 6 (16" AMD) ist eine gute Wahl, um die neuesten AAA-Games zu spielen oder anspruchsvolle Grafiken zu rendern. Ein Mobilprozessor bis zu AMD Ryzen™ 9, bis zu 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher und eine dedizierte Grafik bis zu NVIDIA® GeForce® 1650 sorgen für eine beschleunigte Leistung.


Schneller hochfahren und anmelden
Seien Sie schneller startklar, indem Sie einfach den Deckel Ihres IdeaPad 5 Pro aufklappen. Dank der Infrarotkamera mit Gesichtserkennung können Sie sich bequem sofort anmelden.


Kurze Ladezeit, lange Akkulaufzeit
Dank der beeindruckenden Akkulaufzeit sind Sie unabhängig von Steckdosen. Wenn Sie doch einmal schnell Nachschub brauchen, sorgt Rapid Charge Express mit nur 15 Minuten Ladedauer für bis zu drei zusätzliche Stunden.


Ultimative Leistung, kompromisslose Akkulaufzeit
Kann man auf einem Notebook nicht gleichzeitig hohe Leistung und lange Akkulaufzeit haben? Müssen Hochleistungs-Notebooks groß, sperrig und schwer sein? Sie liegen falsch. Dank der mobilen Prozessoren der neuen AMD Ryzen™5000 H-Series können Sie jetzt Elite-Leistung auf einem dünnen und leichten Notebook mit beeindruckender Akkulaufzeit genießen.


Komfortable und präzise Eingabe
Das größere Touchpad und die Funktionspfeiltasten der Tastatur verbessern die Ergonomie und Genauigkeit des IdeaPad 5 Pro Gen 6, während Tasten mit 0,13 cm Tastenhub und weichem Anschlag ein besseres taktiles Feedback ermöglichen. Die optionale Hintergrundbeleuchtung macht das Erlebnis perfekt.


Beeindruckender Sound
Genießen Sie fesselnden Sound über zwei Lautsprecher mit Dolby Atmos®. Er ermöglicht Ihnen die präzise Erkennung aller Geräusche Im Game, und auch Ihre bevorzugten Shows und Songs klingen fantastisch.


Amazon Alexa für Ihren PC
Mit Alexa auf Ihrem PC können Sie Ihr Leben vereinfachen und Ihre Stimme verwenden, um mehr zu erledigen. Behalten Sie mit Einkaufslisten, Aufgabenlisten und Erinnerungen den Überblick. Sehen Sie sich die Nachrichten an, hören Sie Musik, steuern Sie Ihr Smart Home bequem von Ihrem Sofa aus, machen Sie Videoanrufe mit Freunden und Familie und vieles mehr. Mit dem Alexa Show-Modus können Sie Ihren PC als interaktives Vollbild-Erlebnis verwenden, der eine überwältigende Optik bietet und es Ihnen ermöglicht, von überall im Raum aus mit Alexa zu sprechen.

Kaufen Sie diesen PC und erhalten Sie ein kostenloses Upgrade auf Windows 11, sobald es verfügbar ist.1
1 Der Plan für die Einführung des Upgrades wird gerade fertiggestellt. Sie soll Ende 2021 beginnen und bis ins Jahr 2022 hinein andauern. Der genaue Zeitpunkt variiert je nach Gerät. Bestimmte Funktionen erfordern spezielle Hardware, siehe www.microsoft.com/windows/windows-11-specifications.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 3050
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC, SD, SDHC, SDXC
Batteriekapazität:
75 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
10 h
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Cloud Grey
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Dänisch, Englisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1900 g
Breite:
356 mm
Tiefe:
251 mm
Höhe (vorne):
16.9 mm
Höhe (hinten):
18.4 mm
Netzteilstärke:
135 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Dänisch, Englisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ:
WQXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
350 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Kontrastverhältnis:
1200:1
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5800H
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Cache:
16 MB
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,80*
€ 1.276,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,93*
€ 1.269,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,00*
€ 1.226,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,00*
€ 1.197,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,99*
€ 1.154,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.