Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 300GB 6Gbps SAS 2.5" HS 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 300GB 6Gbps SAS 2.5" HS 2.5"
Lenovo 300GB 6Gbps SAS 2.5" HS 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1830-81Y9671
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y9671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,24*
€ 308,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,55*
€ 307,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.