Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 81Y9663 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 81Y9663 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Lenovo 81Y9663 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-81Y9663
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y9663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
900 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.