Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7Y37A01084 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12000 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7Y37A01084 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12000 Gbit/s
Lenovo 7Y37A01084 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12000 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-7Y37A01084
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Y37A01084
EAN/GTIN:
     889488433452
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
84733080
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS, Serial ATA III
Hostschnittstelle:
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Interne Mini-SAS-HD-Anschlüsse:
2
Externe SAS-Steckplätze:
8
RAID Level:
0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
RAID-Level-Migration:
Ja
Datenübertragungsrate:
12000 Gbit/s
SSD-Unterstützung:
Ja
Chipsatz:
LSI SAS3508
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte:
8
Online-Kapazitätserweiterung:
Ja
Hot-Swap:
Ja
Zertifizierung:
FCC Part 15 Class A Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22) Canada (ICES-003 Class B) Europe (EN55022/EN55024) Japan (VCCI V-3) Korea (RRA no 2013-24 & 25) RoHS compliant EN/IEC/UL 60950 Taiwan (CNS 13438) USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B class B) WEEE
PCI-Karten-Formfaktor:
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12
Kompatible Betriebssysteme:
Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 7 VMware vSphere ESXi 6.0 VMware vSphere ESXi 6.5
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,58*
€ 709,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,44*
€ 694,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,83*
€ 679,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,85*
€ 665,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,37*
€ 631,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.