Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Windows Server Datacenter 2019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Windows Server Datacenter 2019
Lenovo Windows Server Datacenter 2019
Artikel-Nr.:
     C1830-7S05002NWW
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7S05002NWW
EAN/GTIN:
     889488478651
Suchbegriffe:
Lenovo Lizenzen
ROK Windows Server
Reseller Option Kits for Servers
Windows Server ROK-Lizenzen
Weitere Informationen:
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne:
2
Min. benötigter Speicherplattenplatz:
32 GB
Min. benötigter RAM:
0.512 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit:
1.4 GHz
Empfohlener RAM:
2048 MB
Minimum Displayauflösung Anforderung:
1024 x 768 Pixel
Software-Typ:
Lizenz
64-Bit Computing:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,69*
€ 585,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,99*
€ 581,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,07*
€ 565,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,62*
€ 550,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,90*
€ 516,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.