Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Windows Remote Desktop Services CAL 2019 Kundenzugangslizenz (CAL) 5 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Windows Remote Desktop Services CAL 2019 Kundenzugangslizenz (CAL) 5 Lizenz(en)
Lenovo Windows Remote Desktop Services CAL 2019 Kundenzugangslizenz (CAL) 5 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     C1830-7S05002EWW
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7S05002EWW
EAN/GTIN:
     889488478576
Suchbegriffe:
Lenovo Lizenzen
ROK Windows Server
Reseller Option Kits for Servers
Windows Server ROK-Lizenzen
Weitere Informationen:
Min. benötigter Speicherplattenplatz:
32 GB
Min. benötigter RAM:
0.512 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit:
1.4 GHz
Empfohlener RAM:
2048 MB
Minimum Displayauflösung Anforderung:
1024 x 768 Pixel
Lizenztyp:
Kundenzugangslizenz (CAL)
Anzahl Lizenzen:
5 Lizenz(en)
64-Bit Computing:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,30*
€ 957,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,59*
€ 951,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,82*
€ 920,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,01*
€ 899,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,82*
€ 864,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.