Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Windows Server Datacenter 2019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Windows Server Datacenter 2019
Lenovo Windows Server Datacenter 2019
Artikel-Nr.:
     C1830-7S05001AWW
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7S05001AWW
EAN/GTIN:
     889488479030
Suchbegriffe:
Lenovo Lizenzen
ROK Windows Server
Reseller Option Kits for Servers
Windows Server ROK-Lizenzen
Weitere Informationen:
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne:
16
Min. benötigter Speicherplattenplatz:
32 GB
Min. benötigter RAM:
0.512 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit:
1.4 GHz
Empfohlener RAM:
2048 MB
Minimum Displayauflösung Anforderung:
1024 x 768 Pixel
Software-Typ:
Erstausrüster (OEM)
Unterstützte Sprachen:
Mehrsprachig
Wiederverkäufer Options-Kit (WOK):
Ja
64-Bit Computing:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.998,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.214,08*
€ 5.014,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.151,70*
€ 4.940,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.048,33*
€ 4.817,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.998,21*
€ 4.757,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.