Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 250GB 2.5" SATA II 2.5" Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 250GB 2.5" SATA II 2.5" Serial ATA II
Lenovo 250GB 2.5" SATA II 2.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1830-75Y5281
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     75Y5281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • Hohe Qualität
    - Lange Lebensdauer
    - Einfache Installation
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
250 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA II
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
3 Gbit/s
Anzahl:
1
Höhe:
7 mm
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.