Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Preferred Pro USB Keyboard (Business Black) - U.S. English Tastatur QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Preferred Pro USB Keyboard (Business Black) - U.S. English Tastatur QWERTY US Englisch Schwarz
Lenovo Preferred Pro USB Keyboard (Business Black) - U.S. English Tastatur QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-73P5220
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     73P5220
EAN/GTIN:
     5054533073586
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keyboard
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
453 x 185 x 34 mm
Tastaturgewicht:
1270 g
Weitere Anschlüsse:
USB
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Kabellänge:
2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.