Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion K300 RGB Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Legion K300 RGB Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Lenovo Legion K300 RGB Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Lenovo Legion K300 RGB Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Lenovo Legion K300 RGB Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Lenovo Legion K300 RGB Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Lenovo Legion K300 RGB Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Lenovo Legion K300 RGB Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-5D50Y57740
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5D50Y57740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Lenovo Tastaturen
RGB Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
456 x 151 x 34.68 mm
Tastaturgewicht:
1035 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Mehrfarbig
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Überschlag:
24-Tasten-Rollover
Zertifizierung:
CB, cTUVus, TUV Mark, EN62471, FCC SDOC, IECS-003, CE, VCCI, BSMI, KCC-EMC
Verpackungsbreite:
482 mm
Verpackungstiefe:
198 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
1436 g
Kabellänge:
1.8 m
Anti-ghosting:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.