Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 57Y4760 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 57Y4760 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Lenovo 57Y4760 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-57Y4760
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     57Y4760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
459 x 185 x 23 mm
Tastaturgewicht:
645 g
Produktabmessungen (B x T x H):
53 x 97 x 35 mm
Mausgewicht:
57 g
Maus enthalten:
Ja
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Knopfanzahl:
3
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Maus Batterietyp:
AAA
Batterienanzahl (Maus):
2
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Schutzfunktion:
Auslaufsicher
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Italienisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
PC / Server
Frequenzband:
2.4 GHz
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.