Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4Y41K04067 Tastatur RF Wireless + Bluetooth Französisch, Deutsch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4Y41K04067 Tastatur RF Wireless + Bluetooth Französisch, Deutsch Grau
Lenovo 4Y41K04067 Tastatur RF Wireless + Bluetooth Französisch, Deutsch Grau
Lenovo 4Y41K04067 Tastatur RF Wireless + Bluetooth Französisch, Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-4Y41K04063
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Y41K04063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die Lenovo Professional Wireless Rechargeable Keyboard, ihre Tastatur in voller Größe, verfügt über Scherenschalter, die ein gehobenes Tipperlebnis schaffen. Außerdem bestehen die Bezüge aus umweltfreundlichem, zu 65 % recyceltem Material, das die Umwelt schützt.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
437.4 x 128.8 x 14.8 mm
Tastaturgewicht:
586 g
Energiequelle:
Akku, USB
Tastatur Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
420 mAh
Akkuladezeit:
2 h
Aufladequelle:
USB Typ-C
Produktfarbe:
Grau
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastatursprache:
Französisch, Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Unterstützung mehrerer Geräte:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Tastenabstand:
19.05 mm
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Verpackungsbreite:
495 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
795 g
Kabellänge:
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.