Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Essential Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Essential Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Lenovo Essential Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Lenovo Essential Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Lenovo Essential Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4Y41C68674
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Y41C68674
EAN/GTIN:
     195713015646
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
lenovo tastatur essential usb tasta...
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 60 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
424 x 146 x 20 mm
Tastaturgewicht:
570 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Spanisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, TUV, KCC, AAA, VCCI, C-tick, BSMI, EAC, IC, CB
Verpackungsbreite:
443 mm
Verpackungstiefe:
173 mm
Verpackungshöhe:
28 mm
Paketgewicht:
710 g
Kabellänge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.