Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Essential Tastatur USB Ungarisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Essential Tastatur USB Ungarisch Schwarz
Lenovo Essential Tastatur USB Ungarisch Schwarz
Lenovo Essential Tastatur USB Ungarisch Schwarz
Lenovo Essential Tastatur USB Ungarisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4Y41C68660
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Y41C68660
EAN/GTIN:
     195713015363
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
lenovo tastatur essential usb tasta...
Profitieren Sie von einer zuverlässigen und mühelosen Eingabe mit der Lenovo Essential USB-Tastatur. Diese robuste und langlebige Tastatur mit bis zu 10 Millionen Klicks für jede Tastenkappe ist zudem spritzwassergeschützt und wird per USB-Anschluss verbunden. Die leisen Tastenkappen und anpassbaren Tastaturfüße für eine bequeme Handhaltung machen das Schreiben besonders angenehm.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 60 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
424 x 146 x 20 mm
Tastaturgewicht:
570 g
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatursprache:
Ungarisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
107
Windows Tasten:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, TUV, KCC, AAA, VCCI, C-tick, BSMI, EAC, IC, CB
Verpackungsbreite:
443 mm
Verpackungstiefe:
173 mm
Verpackungshöhe:
28 mm
Paketgewicht:
710 g
Kabellänge:
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.