Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4Y37A72480 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4Y37A72480 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Lenovo 4Y37A72480 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-4Y37A72480
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Y37A72480
EAN/GTIN:
     889488587988
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Zweck:
Server
Zertifizierung:
FCC Part 15 Class A Australia/New Zealand (AS/NZS 3548) Canada (ICES-003 Class B) Europe (EN55032/EN55024) Japan VCCI Korea KCC RoHS compliant EN/IEC/UL 60950 USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B class B)
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
SAS
Geschlecht der Host-Schnittstelle:
Weiblich
Formfaktor der Erweiterungskarte:
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard:
PCI 3.0
Interne mini-SAS-Anschlüsse:
2
Breite:
167 mm
Höhe:
64 mm
Datenübertragungsrate (max):
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,71*
€ 519,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,25*
€ 512,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,26*
€ 498,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,86*
€ 457,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.