Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4Y37A09727 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4Y37A09727 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Lenovo 4Y37A09727 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-4Y37A09727
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Y37A09727
EAN/GTIN:
     889488496693
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
PCI Express
Hostschnittstelle:
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Interne SAS-Ports:
16
RAID Level:
0, 1, 10
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Formfaktor:
Low Profile PCIe
SSD-Unterstützung:
Ja
Chipsatz:
LSI SAS3416
JBOD-Funktion:
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte:
16
Hot-Swap:
Ja
Zertifizierung:
FCC Part 15 Class A Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22) Canada (ICES-003 Class B) Europe (EN55022/EN55024) Japan (VCCI V-3) Korea (RRA no 2013-24 & 25) RoHS compliant EN/IEC/UL 60950 Taiwan (CNS 13438) USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B class B) WEEE
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,80*
€ 575,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,79*
€ 573,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,21*
€ 555,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,92*
€ 548,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,37*
€ 505,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.