Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XH1K97297 Computer-Gehäuseteil Mini PC Staubfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XH1K97297 Computer-Gehäuseteil Mini PC Staubfilter
Lenovo 4XH1K97297 Computer-Gehäuseteil Mini PC Staubfilter
Artikel-Nr.:
     C1830-4XH1K97297
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XH1K97297
EAN/GTIN:
     195892080299
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse Staubfilter
PC Gehäuse Staubfilter
computer gehäuse staubfilter
Der ThinkStation P360 OEM Tiny Staubfilter hilft dabei, die Lebensdauer der ThinkStation zu verlängern, da er sie vor Staub, Schmutz und anderen Fremdkörpern schützt, die ins Innere der ThinkStation gelangen und ihre Leistung und Gesamtlebensdauer verringern können. Mit dem ThinkStation P360 OEM Tiny Staubfilter ist gewährleistet, dass die ThinkStation stets sauber ist und Höchstleistung erbringt.
Weitere Informationen:
Breite:
179 mm
Tiefe:
34.5 mm
Höhe:
3.7 mm
Gewicht:
20 g
Verpackungsbreite:
219 mm
Verpackungstiefe:
73 mm
Verpackungshöhe:
43 mm
Paketgewicht:
150 g
Kompatibler Gehäusetyp:
Mini PC
Typ:
Staubfilter
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Produkte:
ThinkStation P Series-ThinkStation P3 Tiny ThinkStation P Series-ThinkStation P360 Tiny
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.