Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XH1H93109 Bluetooth Musik-Empfänger 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XH1H93109 Bluetooth Musik-Empfänger 30 m
Lenovo 4XH1H93109 Bluetooth Musik-Empfänger 30 m
Lenovo 4XH1H93109 Bluetooth Musik-Empfänger 30 m
Lenovo 4XH1H93109 Bluetooth Musik-Empfänger 30 m
Lenovo 4XH1H93109 Bluetooth Musik-Empfänger 30 m
Lenovo 4XH1H93109 Bluetooth Musik-Empfänger 30 m
Artikel-Nr.:
     C1830-4XH1H93109
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XH1H93109
EAN/GTIN:
     195892054238
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.5 g
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
128 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
26.6 g
Energiequelle:
USB
Bluetooth-Version:
5.0
Hostschnittstelle:
USB
Transmissionsdistanz:
30 m
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Anzahl:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.