Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XH1B85930 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XH1B85930 Montage-Kit
Lenovo 4XH1B85930 Montage-Kit
Lenovo 4XH1B85930 Montage-Kit
Lenovo 4XH1B85930 Montage-Kit
Lenovo 4XH1B85930 Montage-Kit
Lenovo 4XH1B85930 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1830-4XH1B85930
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XH1B85930
EAN/GTIN:
     195477395725
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
226 mm
Verpackungstiefe:
224 mm
Verpackungshöhe:
158 mm
Paketgewicht:
1150 g
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Kompatibilität:
ThinkStation P340 TWR / ThinkStation P340 SFF
Gewicht:
510 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.