Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo M.2.SSD Adapter-high profile Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo M.2.SSD Adapter-high profile Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Lenovo M.2.SSD Adapter-high profile Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     C1830-4XH0L08578
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XH0L08578
EAN/GTIN:
     190151891906
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün
Einfache Installation:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
M.2
Formfaktor der Erweiterungskarte:
Volle Höhe
Breite:
121 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
18.5 mm
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.