Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Xeon Intel Gold 5317 Prozessor 3 GHz 18 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Xeon Intel Gold 5317 Prozessor 3 GHz 18 MB
Lenovo Xeon Intel Gold 5317 Prozessor 3 GHz 18 MB
Lenovo Xeon Intel Gold 5317 Prozessor 3 GHz 18 MB
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A63456
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A63456
EAN/GTIN:
     889488531332
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
6000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
ECC:
Ja
RAM-Speicher maximal:
6000 GB
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® Transactional Synchronization Extensions:
Ja
Intel® Total Memory Encryption:
Ja
Intel® Crypto-Beschleunigung:
Ja
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience:
Ja
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX:
64 GB
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX):
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten:
2
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost):
Ja
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT):
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD):
Ja
Intel® Run Sure Technology:
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE):
Ja
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85423119
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
64
PCI-Express-Slots-Version:
4.0
Unterstützte Befehlssätze:
SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512
Skalierbarkeit:
2S
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
G178966
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Zielmarkt:
Cloud Computing
Startdatum:
Q2'21
Status:
Launched
Speichergeschwindigkeit (max.):
2933 MHz
Anzahl der UPI-Links:
3
Tcase:
84 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessorsockel:
LGA 4189
Prozessor Lithografie:
10 nm
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
5317
Grundfrequenz des Prozessors:
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien:
Intel Xeon Gold 5000 Series
Prozessor-Threads:
24
Systembus-Rate:
11.2 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz:
3.6 GHz
Prozessor-Cache:
18 MB
Thermal Design Power (TDP):
150 W
Prozessor Codename:
Ice Lake
Prozessor-Paketgröße:
77.5 x 56.5 mm
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 3 ghz, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.926,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.086,63*
€ 2.483,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.064,03*
€ 2.456,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.002,44*
€ 2.382,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.961,81*
€ 2.334,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.926,10*
€ 2.292,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.