Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XG7A37933 Prozessor 2,2 GHz 14 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XG7A37933 Prozessor 2,2 GHz 14 MB Smart Cache
Lenovo 4XG7A37933 Prozessor 2,2 GHz 14 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     C1830-4XG7A37933
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A37933
EAN/GTIN:
     889488497713
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
1000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
2400 MHz
ECC:
Ja
Kompatibilität:
ThinkSystem SR530, ThinkSystem SR570, ThinkSystem SR630
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® TSX-NI:
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0:
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85423119
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
48
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Unterstützte Befehlssätze:
AVX-512
Skalierbarkeit:
2S
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
Tcase:
78 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon Silver
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessor:
4210
Grundfrequenz des Prozessors:
2.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien:
Intel Xeon Silver 4000 Series
Prozessor-Threads:
20
Prozessor Boost-Frequenz:
3.2 GHz
Prozessor-Cache:
14 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP):
85 W
Bus Typ:
UPI
Prozessor Codename:
Cascade Lake
Prozessor-Paketgröße:
76 x 56.5 mm
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 942,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,12*
€ 1.244,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,29*
€ 1.241,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,16*
€ 1.200,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,08*
€ 1.173,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,35*
€ 1.121,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.