Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XD1C99220 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik/Alltag USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XD1C99220 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo 4XD1C99220 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo 4XD1C99220 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo 4XD1C99220 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo 4XD1C99220 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo 4XD1C99220 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo 4XD1C99220 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik/Alltag USB Typ-C Schwarz
Lenovo 4XD1C99220 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik/Alltag USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4XD1C99220
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XD1C99220
EAN/GTIN:
     195890370101
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht:
22 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Verpackungsbreite:
91 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
102 mm
Paketgewicht:
110 g
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz:
50 - 10000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
110 dB
Treibereinheit:
10 mm
THD, totalklirren:
3 %
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Musik/Alltag
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Lautstärkeregler:
Knopf
Steuerung:
Tasten
Kabellänge:
1.2 m
Kabelfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CB, FCC,ICES, CE, RCM, VCCI, KCC, EAC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Eingangsspannung (Ohrhörer):
5 V
Eingangsstrom (Ohrhörer):
1 A
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Mikrofonanzahl:
3
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.