Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XC1K20995 Netzwerkkarte Eingebaut WWAN 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XC1K20995 Netzwerkkarte Eingebaut WWAN 1000 Mbit/s
Lenovo 4XC1K20995 Netzwerkkarte Eingebaut WWAN 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-4XC1K20995
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC1K20995
EAN/GTIN:
     195892069232
Suchbegriffe:
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
mobilmodem lenovo
mobilmodem
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
53 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
177 mm
Paketgewicht:
30 g
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
Laptop
Zertifizierung:
CE for EU, KCC for Korea, IFT for Mexico, NTC for Philippines, ICASA for South Africa, NCC for Taiwan
Betriebstemperatur:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
M.2
Schnittstelle:
WWAN
Tiefe:
42 mm
Höhe:
2.3 mm
Gewicht:
6.2 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.