Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XC1D51447 Netzwerkkarte Eingebaut WWAN 600 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XC1D51447 Netzwerkkarte Eingebaut WWAN 600 Mbit/s
Lenovo 4XC1D51447 Netzwerkkarte Eingebaut WWAN 600 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-4XC1D51447
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC1D51447
EAN/GTIN:
     195892020929
Suchbegriffe:
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
lte modem lenovo
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
53 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
177 mm
Paketgewicht:
70 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
Laptop
Zertifizierung:
CE,FCC,ANATEL,TELEC&JATE,RCM SDoC,KC,NCC,IC, ICASA, IFETEL
Betriebstemperatur:
-25 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
M.2
Schnittstelle:
WWAN
Breite:
42 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
2.3 mm
Gewicht:
6.8 g
Maximale Datenübertragungsrate:
600 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: lte modem, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.